Prevedenie:
Sortiment tvrdokovových fréz Multi Cut s bežnými tvarovými variantmi.Novo vyvinutá inovatívna geometria zubov umožňuje
vysoký rezný výkons
extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích operáciách dosahuje vysoká kvalita povrchu.
Stopka ⌀ 6 mm.
Frézy GARANT sú vyrobené z vysokovýkonných tvrdokovov s vysokou húževnatosťou a najvyššou stabilitou reznej hrany výhradne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je oceľová, ak je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, inak tiež z tvrdokovu.
Dodatočný povlak vyrobený z TiAlN pre zvýšenú životnosť a tepelnú odolnosť.
Pre vysoké tepelné a mechanické zaťaženie (vysoké zaťaženie).
- Dlhšia životnosť.
- Menší prívod tepla.
- Lepší odvod triesok.
Použitie:
Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie,
opracovanie zvarov a povrchov.
Rozsah dodávky:
1 ks č.
540222 veľ. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.
Poznámka:
Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu otrepu na modro a rozmazaniu.