{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | L1630 | |
Popis tvaru | guľatý kužeľ | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33,3 mm | |
Celková dĺžka | 78 mm | |
Obsah | 10 | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | GG5075 L1630 | |
EAN/GTIN | 4045197730916 |