Súprava pílových listov pre mečové píly 922VF

Č. pol.: 588610 922VF
Nastavte cenu 5 ks (3,39 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: drevo s kovom
  • Hrúbka dosky (drevo s kovovými inklúziami): <100
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 1,8 + 2,6 mm
Dĺžka listu 150 mm
Označenie 922VF
Zhoda _922VF
optimalizované pre materiál drevo s kovom
Hrúbka dosky (drevo s kovovými inklúziami) <100 mm
Pohonný stroj Šabľovitá píla
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588610 922VF
EAN/GTIN 4045197726896

Popis

Prevedenie:

Bimetalové pílové listy s ozubením Vario na pílenie dreva.

Rozsah dodávky:

5-dielne