Pilový kotouč

Č. pol.: 63503039010
15,97 €
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme na predĺžený čas dodania a obmedzené poradenstvo:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63503039010
EAN/GTIN 4014586178950
Číslo výrobcu 63503039010
Číslo L L00010 225

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč
  • K řezání dřeva a jiných materiálů. Obsah balení 5 kusů. Uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty

Charakteristika:

  • Plast 30 mm
  • sklolaminát 25 mm
  • délka 88 mm
  • kvalita HSS