{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Stojanová brúska | |
Abrazíva | normálny korund sivomodrý | |
Abrazívne skratky | A | |
Zrno | 60 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Špecifikácia | normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M | |
Redukčný krúžok vnútorný⌀ | 51 mm; 40 mm | |
Tvar | 5 | |
Disk⌀ D. | 300 mm | |
Šírka kotúča T | 40 mm | |
Vŕtanie⌀ H | 76 mm | |
Maximálna periférna rýchlosť | 40 m/s | |
Typ výrobku | Kotúč stojanovej brúsky |
Číslo položky | 596610 NK60 | |
EAN/GTIN | 9003170014151 | |
Číslo výrobcu | 34035701 |