Slipskiva D×T×H (mm) 300×40×76 NK60

Article no.: 596610 NK60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Slipmetod: Bänkslipmaskin
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 5

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Bänkslipmaskin
Slipmedel Normalkorund gråblå
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
finhetsgrad medel
Specifikation Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M
Reducerring inner-⌀ 51 mm; 40 mm
Form 5
Skiv-⌀ D 300 mm
Skivbredd D 40 mm
Hål-⌀ H 76 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipbockskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 596610 NK60
EAN / GTIN 9003170014151
Manufacturer number 34035701

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Form 5 med urtag på ena sidan 125×20 mm.
Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. Universalslipskivor för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För konstruktionsstål och låglegerat stål samt gjutjärn.

Specifikation:

Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M.

Leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

Anmärkning:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar