Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 80×40×20, Typ: EK80

Č. pol.: 597010 EK80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Abrazívne skratky: A
  • Tvar: 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Abrazíva ušlachtilý korund biely
Abrazívne skratky A
Zrno 80
Špecifikácia SD83AII7PVK3F steel universal
Tvar 6
Disk⌀ D. 80 mm
Šírka kotúča T 40 mm
Vŕtanie⌀ H 20 mm
Hrúbka steny W. 6 mm
Hrúbka podlahy E. 10 mm
Typ výrobku Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597010 EK80
EAN/GTIN 9003174750277
Číslo výrobcu 475027

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Hrncový brúsny kotúč s:
Ušľachtilý korund biely. Špecifikácia: SD83AII7PVK3F steel universal.

Použitie:

Na prebrúsenie vrtákov, fréz a pod. Odporúča sa mokré brúsenie s emulziou alebo brúsnym olejom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka