Diamantový tvarový pilník, 150 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny 6

Č. pol.: 529650 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D126
Popis tvaru Trojhran
Celková dĺžka 150 mm
Prierez s obsadením 3 mm
Dĺžka obloženia 25 mm
Druh produktu Ryhovaný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 529650 6
EAN/GTIN 4007220017159
Číslo výrobcu 4007220017159

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 

Popis

Prevedenie:

Forma podobná č. 528050, avšak na obidvoch koncoch posypané diamantovým práškom jednotnej zrnitosti.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce foriem z tvrdenej ocele alebo tvrdého kovu.
Pilníkovanie s malým prítlakom.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka