Deimantinė dildė su abiem darbiniais galais, 150 mm grūdeliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs 6

Prekės Nr.: 529650 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D126
Forma tribriaunė
Bendras ilgis 150 mm
Skerspjūvis su danga 3 mm
dangos ilgis 25 mm
Produkto rūšis Dildė abiem darbiniais galais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 529650 6
EAN / GTIN 4007220017159
Gamintojo numeris 4007220017159

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 

Aprašymas

Modelis:

Forma panaši į Nr. 528050, tik abu galai padengti vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais.

Paskirtis:

Tiksliam baigiamajam formų iš grūdintojo plieno arba kietlydinio apdirbimui. Dildinant stipriai nespausti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį