Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrnitosť D91 (jemný) 10

Č. pol.: 529210 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D91
Popis tvaru baret
Prierez s obsadením 5,0×2,0 mm
Dĺžka obloženia 70 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Druh produktu Ihlový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 529210 10
EAN/GTIN 4007220016633
Číslo výrobcu 4007220016633

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. Celková dĺžka pilníka = 140 mm; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; ⌀ stopky = 3 mm.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z tvrdenej ocele alebo tvrdého kovu. Okrem toho na spracovanie skla, keramiky atď. Pilníkovanie s malým prítlakom, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

Zrnitost:

Jemná zrnitosť D 91

Zvláštní příslušenství:

Rýchloupínaciu rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka