Gyémánt tűreszelő, 140 mm D91 szemcse (finom) 10

Cikkszám: 529210 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D91
Alak leírása Barett
Keresztmetszet bevonattal 5,0×2,0 mm
Bevonathossz 70 mm
reszelőnyéllel nem
Termék fajtája Tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 529210 10
EAN / GTIN 4007220016633
Gyártó száma 4007220016633

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 

Leírás

Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. Teljes reszelőhossz = 140 mm; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár ⌀ = 3 mm.

Felhasználás:

Edzett acélból vagy keményfémből készült vágó-, stancoló- és présszerszámok méretpontos utómegmunkálásához. Ezenkívül üveg, kerámia stb. megmunkálásához. Kis nyomással reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.

Szemcsézet:

Finomszemcsés D 91

Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz gyorsszorítós nyelet az 519700 cikkszám alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz