Prevedenie:
Vyčistěte a dokončete materiál
Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Celková délka 115 mm
Celková šířka: 150 mm
Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce
Popis:
Materiál Scotch-Brite Clean and Finish z brusného rouna s brusivem spojeným pryskyřicí vytváří nejkonzistentnější a nejopakovatelnější výsledky dokončovacích prací. Role z netkané textilie jsou ideální pro ruční aplikaci nebo pro použití na skluzavkách. Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, zdrsňování lakovaných povrchů, odstraňování dřevěných vláken a lehké odstraňování otřepů jsou jen některé příklady aplikací, které lze s tímto produktem rychle a efektivně zpracovat.
Charakteristika:
Nylonové vlákno Fleece
Předperforované ruční podložky na roli
Geometrie obráběného dílce se nemění
Snadné řešení bez plýtvání
Bez korozí způsobujících kovů
Rovnoměrné rozložení brusného zrna
Tvrdé špičaté brusivo
Jednotka typ obráběného dílce se přizpůsobí
Ekonomická velikost
Poznámka:
E07903 pro rohože odpadních barev a hliníku
E07904 pro zdrsnění/rohož před nanesením barvy
E07905 pro rohože oblasti vstřikování pro kritické barvy