3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm x 5 mm, 15 otvorů, PN50397

Č. pol.: 7000032126
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000032126
EAN/GTIN 04046719051489
Číslo výrobcu 7000032126
Číslo L L51710 1781

Popis

Prevedenie:

Měkká pěna se přizpůsobí konturám a zajistí vysoce kvalitní povrchovou úpravu
Další pevnost opěrné desky pro lepší výsledky broušení povrchů a hran
Snadné použití mezi brusnými kotouči Hookit™ a opěrnými deskami Hookit™ pro rychlé výměny
Konfigurace otvorů pro odsávání prachu z pracovního povrchu a delší životnost disku

Popis:

Pro hladší a kvalitnější povrchovou úpravu použijte 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft. Při použití mezi našimi podložkami Hookit™ a brusnýmiDisc Pad opěrný talíři Hookit™ poskytují 3M™ Hookit™ Interface Pads Soft dodatečné tlumení a deformovatelnost při broušení, které vyžaduje maximální přesnost na nerovných površích. Kromě toho jsou tlumeny vibrace, které se často vyskytují při použití náhodných orbitálních brusek, což má rovněž vliv na kvalitu povrchu.