Role brusného papíru

Č. pol.: 63806181016
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63806181016
EAN/GTIN 4014586246383
Číslo výrobcu 63806181016
Číslo L L00010 240

Popis

Popis:

  • Brusný pásový válec
  • otvor 19 mm
  • 100 x 70 mm