OpěrnýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Stikit 9339 M14 125 mm

Č. pol.: 7000034189
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000034189
EAN/GTIN 05010027742888
Číslo výrobcu 7000034189

Popis

Prevedenie:

Get secure adhesion for a 3M™ Stikit™ Disc on a right angle grinder or sander
Red nylon face material provides excellent disc adhesion for high speed applications yet allows quick and easy removal
With medium density foam for flexible use on flat or contoured surfaces

Popis:

Podložka 3M™ Stikit™ je vyrobena z pěny střední hustoty a zajišťuje rychlý řez a odolnost proti nárazům při broušení rovných nebo tvarovaných povrchů. Naše podložka poskytuje bezpečnou oporu brusnémuDisc Pad opěrný talíři 3M™ Stikit™*. Má pružný okraj, který přispívá k hladkému povrchu a prolínání. *Prodává se samostatně

Charakteristika:

Bezpečná přilnavost brusného kotouče 3M™ STIKIT™ na úhlové brusky nebo bruska
Svršek z červeného nylonu zajišťuje vynikající přilnavost kotouče pro vysokorychlostní aplikace a zároveň umožňuje rychlé a snadné vyjmutí
S pěnovým médiem osazení pro flexibilní použití

Poznámka:

Securely adhere a 3M™ Stikit™ Disc, for a fast cut and shock resistance when sanding on flat or contoured surfaces