Scotch-Brite™ lamelovýDisc Pad opěrný talíř namontovaný na hřídeli PF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm

Č. pol.: 7100093973
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100093973
EAN/GTIN 54046719233255
Číslo výrobcu 7100093973
Číslo L L51710 120

Popis

Prevedenie:

Třírozměrný nylonový flís Scotch-Brite™
Vestavěná hřídel
Jedinečný řezaný a lešticí materiál
Celková šířka: 45 mm
Nastavení stehu na kovových površích

Popis:

Scotch-Brite™ kartáč na chlopně z rouna s vlákny vyrobený z unikátního rouna Cut & Polish. Tento štětec s kleštící houbakami dosahuje velmi rovnoměrného a hustého vzoru čar.

Charakteristika:

Konstrukce lamel
Odstranění povrchových vad
Konzistentní reprodukovatelné výsledky práce
Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení
Jednotný povrch
Geometrie obráběného dílce se nemění
Kovový čistý povrch
Úspora času a nákladů.

Poznámka:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces