{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ zveráka D2 | 29 mm | |
Dĺžka zveráka L2 | 22 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 25 mm | |
maximálne otáčky | 18 000 min-1 | |
Druh produktu | Štetcová kefa |
Číslo položky | 574500 29X22 | |
EAN/GTIN | 4017359006887 | |
Číslo výrobcu | 456161 |