Penselbørste Ståltråd 0,30 mm 29X22

Art.-nr.: 574500 29X22
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
441 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 30 mm
Samlet længde L 68 mm
Skruetvinge-⌀ D2 29 mm
Skruetvingelængde L2 22 mm
Besætningslængde H1 25 mm
maks. omdrejningstal 18.000 min-1
Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574500 29X22
EAN/GTIN 4017359006887
Producentnummer 456161

Betegnelse

Udførelse:

Bølgede specialtrådskvaliteter, indpresset i stålenhed, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I ligeslibere, fleksible aksler og håndboremaskiner. Til rengøring og afgratning på svært tilgængelige steder.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven