Štetcová kefa Oceľový drôt 0,30 mm 10X20

Č. pol.: 574500 10X20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 460 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 12 mm
Celková dĺžka L 60 mm
⌀ zveráka D2 10 mm
Dĺžka zveráka L2 20 mm
Dĺžka orezania H1 20 mm
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Štetcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574500 10X20
EAN/GTIN 4017359006788
Číslo výrobcu 451161

Popis

Prevedenie:

Špeciálny vlnitý drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, stojka ⌀ 6 mm.

Použitie:

V priamych brúskach, ohybných hriadeľoch a ručných vŕtačkách. Na čistenie a odihlenie ťažko dostupných miest.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka