{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ stege D2 | 10 mm | |
Duljina stege L2 | 20 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
Broj artikla | 574500 10X20 | |
EAN / GTIN | 4017359006788 | |
Broj proizvođača | 451161 |