Popis:
Systém pro vázání CERABOND vyvinutý společností TYROLIT kombinuje řezání keramického zrna s unikátní vazebnou strukturou. To zabraňuje předčasnému vypuknutí zrna a mnohokrát zvyšuje agresivitu. Řada lamp CERABOND je vhodná zejména pro optimální obrábění velmi tvrdých, náročných obrobků a pevných materiálů. Tato řada představuje dlouhou životnost a kratší pracovní procesy s maximální ekonomickou efektivitou. Se zavedením 1.0 mm dělicí kotouč se systémem CERABOND byla rodina produktů rozšířena o silného člena. Tím je dokončena produktová řada CERABOND a nyní je k dispozici ve specializovaných prodejnách po celém světě
Zavedením řezného kotouče o průměru 1,0 mm se systémem CERABOND přibyl do rodiny výrobků další silný člen. Tím byla produktová řada CERABOND doplněna a je nyní k dispozici ve specializovaných prodejnách po celém světě.
Charakteristika:
Specifikace: CA 46 Q- BFK A
Rozměry: DxUxH
Rozměry: 125x1,6x22,23
Třída E: 21011315
Řada: PREMIUM
Brusivo: keramické
Zrnitost: 46
Tvar: klikatý
Specifikace: CA 46 Q- BFK A
Zrnitost: 46
Rozměr (D x U x V): 125 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Hrubá hmotnost: 0,049 kg
Čistá hmotnost: 0,046 kg
Vhodnost materiálu: Nerezová ocel;Ocel
Čistá hmotnost: 0,045 kg
Vhodnost materiálu: INOX;2IN1;ocel
Produktová řada: Premium
Specifikace: 2v1
Výhoda:
Nejrychlejší řezání díky struktuře použitých keramických zrn
Maximální životnost, a tedy méně výměn kotoučů pro uživatele
Konzistentní agresivita díky kombinaci nového systému lepení s keramickým zrnem.
Použitie:
Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro řezání velmi tvrdých a náročných obrobků a plných materiálů.
Materiál:
Ocel
Nerezová ocel
Vhodné pro:
Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro řezání velmi tvrdých a náročných obrobků a plných materiálů
Odporúčanie:
1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejnižší tvorbu otřepů
2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu