Popis:
Řezací kotouč Basic pro separátor benzínu je univerzální nástroj pro řezání velkých ocelových průřezů. Ať už profesionální nebo DIY, tento řezací kotouč má potenciál stát se vaším novým oblíbeným nástrojem. Tento cenově výhodný řezný nástroj usnadňuje jejich práci a přináší spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a vysoké účinnosti řezání je tento nůž ideální pro práci doma nebo na staveništi.
Charakteristika:
- Tvar: 41H ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 100 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: A30S-BFBSTEEL /100
- Rozměr (D x D x H x H): 350 x 4 x 22,23 mm
- Průměr: 350 mm
- Tloušťka: 4 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Výkonovou řezačku
Výhoda:
- Výrobek nabízí kratší dobu separace s nízkou silou
- Dobrá životnost a stabilita nástroje
- Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje
Použitie:
- Pro obrábění oceli
- Pro řezání profilů, pevného materiálu a velkých průřezů
- Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem
Materiál:
Ocel
Vhodné pro:
Pro obrábění oceli
Pro řezání profilů, plných materiálů a velkých průřezů
Vyvinuto pro použití na ručních řezacích strojích s elektrickým nebo benzínovým motorem.