Vejárovitý kotúč (ZA) ⌀ 50,8 mm

Č. pol.: 554032

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 4,19 €
  • Od 10
    Od 3,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vejárovité minikotúče s lamelami rozvinutými do vejára ponúkajú v porovnaní s bežnými brúsnymi kotúčmi dlhšiu životnosť, flexibilnejšie brúsenie a rovnomernejšiu štruktúru výbrusu (hodnota drsnosti) až po hranicu opotrebovania.
Systém rýchlej výmeny s plastovým vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
Plochá, kompaktná štruktúra lamiel na opracovanie zvarov a na odihľovanie.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Poznámka:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.