{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Porovnanie zrna | 100 / 80 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Hlava⌀ | 30 mm | |
Šírka hlavy | 20 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Odporúčaná rýchlosť | 7 500 min-1 | |
Maximálna rýchlosť | 14 000 min-1 | |
Typ výrobku | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 554910 30X20 | |
EAN/GTIN | 4062406272197 | |
Číslo výrobcu | 554910 30X20 |