{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Skratka pre brúsivo | A | |
| Porovnanie zrnitosti | 100 / 80 | |
| Stupeň jemnosti | hrubý | |
| ⌀ hlavy | 30 mm | |
| Šírka hlavy | 20 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| odporúčané otáčky | 7 500 min-1 | |
| maximálne otáčky | 14 000 min-1 | |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
| Číslo položky | 554910 30X20 | |
| EAN/GTIN | 4062406272197 | |
| Číslo výrobcu | 554910 30X20 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |