Mini brúsny pás ⌀ 90×100 mm 280

Č. pol.: 568561 280

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,18 € / ks
  • Od 5 ks
    15,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Porovnanie zrnitosti 280
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brúsneho pása 90 mm
Šírka brúsneho pása 100 mm
Dĺžka brúsneho pása 289 mm
Označenie výrobcu SC-BF
Prevedenie A very fine
Farba modrá
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568561 280
EAN/GTIN 4001895524592
Číslo výrobcu 7000068173

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Malé brúsne pásy ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Malé rúnové brúsne pásy na prekrývanie, satinovanie a konečnú úpravu.
S filmovým podkladom pre jednoduché pripevnenie na všetky valce.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570568577 (⌀ otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely