Pienoishuopanauha ⌀ 90×100 mm 280

Tuote nro.: 568561 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,91 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    17,42 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeistus-vertailu 280
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan ⌀ 90 mm
Hiomanauhan leveys 100 mm
Hiomanauhan pituus 289 mm
Valmistajamerkintä SC-BF
Malli A very fine
Väri sininen
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568561 280
EAN / GTIN 4001895524592
Valmistajan numero 7000068173

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Minihiomanauhat ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Nimihuopahiomanauhat häivytyksiin, satinointiin ja viimeistelyyn.
Kalvoalustalla kaikkien rullien helppoon kiinnitykseen.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrullat nro 568570 - 568577 (reiän ⌀ 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min−1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat