{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazíva | Zirkónový korund (ZA) | |
Abrazívne skratky | ZA | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
Disk⌀ | 125 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Typ výrobku | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565295 40 | |
EAN/GTIN | 4062406159610 | |
Číslo výrobcu | 565295 40 |