Tarcze ścierne wachlarzowe speed ZA płasko, ⌀ 125 mm, Ziarnistość: 40

Nr art.: 565295 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    15,11 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    12,61 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
25 672 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
125 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
Otwór
Średnica otworu H
22,23 mm
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Podłoże ścierniwa
Włókno szklane
Oznaczenie producenta
speed
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny
Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka)
40 siateczka
Do materiału
Stal stopowa; stal
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565295 40
EAN / GTIN 4062406159610
Numer producenta 565295 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.
  • Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
  • Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia wysoką objętościową wydajność skrawania i długą trwałość.

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.