Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř z netkané textilie na úpravu povrchu SC-DH, 178 mm, bez otvoru, A MED, červený

Č. pol.: 7100233804
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100233804
EAN/GTIN 04001895727566
Číslo výrobcu 7100233804
Číslo L L51710 740

Popis

Prevedenie:

Široká škála zrnitosti a rozměrů poskytuje ideální výchozí bod pro většinu čištění, dokončování, mixování a lehkých odstraňování otřepů.
Otevřená konstrukce zajišťuje chladný povrch a zabraňuje ucpání pro delší životnost
Adaptabilní kotouč pro přípravu povrchů bez rýhování, podříznutí nebo poškození obrobku
Upevňovací systém na suchý zip pro rychlé změny disků v vícestupňových dokončovacích procesech

Popis:

Náš rychlořeznýScotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ je ideální pro první krok při čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončování. Otevřená struktura našichDisc Pad opěrný talířů zajišťuje chladné broušení a odpuzuje prach pro delší životnost. Rovnoměrně rozložené brusivo z oxidu hlinitého zajišťuje vysoký úběr materiálu pro konzistentní kvalitu povrchu. Naše netkanéDisc Pad opěrný talíře používají brusivo z oxidu hlinitého, které profesionálové v oboru upřednostňují díky vysoké úběrovosti a dlouhé životnosti. Brusivo je silné a odolné a během obrábění se rozpadá, čímž neustále odhaluje čerstvé řezné hrany pro efektivnější řezání, zatímco běžná brusiva, jako je granát, se používáním rychle opotřebovávají. Minerální oxid hlinitý je stabilní, robustní a nabízí vysoký úběr materiálu a nízké zahřívání. Má širokou škálu použití pro broušení a dokončování - na různé materiály, jak dřevoobráběcí, tak kovozpracující, včetně železných slitin. Průmyslová brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro přípravu povrchů, které kombinují brusivo s nylonovou nebo syntetickou netkanou textilií a vytvářejí tak brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Otevřený, strukturovaný materiál poskytuje chladný brusný účinek a odpuzuje prach, což umožňuje brusivu udržet si vysokou rychlost úběru materiálu díky omezení zanášení vláken.

Charakteristika:

Otevřená konstrukce zajišťuje chladný povrch a zabraňuje ucpání pro delší životnost
Adaptabilní kotouč pro přípravu povrchů bez rýhování, podbroušení nebo poškození obrobku

Poznámka:

Rychlý řez je ideální pro efektivní čištění, mixování, odstraňování otřepů a dokončování
Vhodné pro kov, kompozity, plasty a další materiály