Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř pro úpravu povrchu SL-DH

Č. pol.: 7100233817
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100233817
EAN/GTIN 04046719037698
Číslo výrobcu 7100233817

Popis

Prevedenie:

Netkaný kotouč se suchým zipem na textilním podkladu
Silný nylonový flís, který je stabilní na hraně
I přes odstranění, žádné podbroušení povrchu
Dlouhá životnost a rovnoměrné dokončení
Přilnavost na suchý zip umožňuje rychlé a nekomplikované změny disku

Popis:

Scotch-Brite™Kotouč z netkané textilie SL-DH s centrováním umožňuje ještě lepší přilnavost a přesnější umístěníDisc Pad opěrný talíře suchého zipu na podložce. To může snížit vibrace až o 50 %. TytoDisc Pad opěrný talíře jsou ideální pro čištění a dokončovací práce. Používají se na úhlových bruskách s příslušnou samolepicí podložkou.

Charakteristika:

Použijte na úhlové brusky

Poznámka:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications