Prevedenie:
Značka: Scotch-Brite™
Barva: šedá
Průmyslová odvětví: Letectví // Opravy karoserií a nátěrů // Doprava a těžká zařízení.
Maximální otáčky: 8600,0 ot/min
Průměr: 178,0 mm
Popis:
Přesné kotouče Scotch-Brite™ z netkané textilie nastavují nový standard v oblasti zušlechťování povrchu. Tyto nově formulované víceúčelové kotouče mají přesné tvarované zrno 3M zabudované do rouna, což dává řadě Scotch-Brite™ ještě vyšší produktivitu a delší životnost.
Charakteristika:
Nyní s technologií přesné zrnitosti 3M™ - zajišťuje novou úroveň výkonu.
Navrženo pro snadné použití a konzistentní povrchovou úpravu
Přizpůsobivý kotouč pro přípravu povrchů bez drážkování, podbroušení nebo poškození obrobku.
Přizpůsobivý netkaný materiál pro čištění a úpravu povrchů bez vydrolování, podbroušení nebo poškození obrobku.
Vhodný pro hliník a měkké kovy, uhlíkovou ocel, nerezovou ocel, kompozity, plasty a další.