{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazíva | karbid kremíka (SiC) | |
Abrazívne skratky | SiC | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
Stupeň tvrdosti | stredný | |
Disk⌀ | 152 mm | |
Šírka | 25 mm | |
Otvor⌀ | 25 mm | |
Názov výrobcu | FS-WL | |
Vykonanie | 6S fine | |
Prejdite so strojom | Stojanová brúska | |
Typ výrobku | Kompaktný kotúč |
Číslo položky | 568741 152X25X25 | |
EAN/GTIN | 50048011187728 | |
Číslo výrobcu | 7000028494 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kompaktný finišovací kotúč (SiC), FS-WL, Kotúč-⌀׊írka×⌀Otvoru: 152X25X25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
125,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
79,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
87,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykonanie | 6S fine | 9S fine | 6S fine |
Šírka | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stupeň jemnosti | jemná | jemná | jemná |
Stupeň tvrdosti | stredný | extra tvrdý | stredný |
Abrazíva | karbid kremíka (SiC) | karbid kremíka (SiC) | karbid kremíka (SiC) |
Abrazívne skratky | SiC | SiC | SiC |
Typ výrobku | Kompaktný kotúč | Kompaktný kotúč | Kompaktný kotúč |