Disc de finisare compact (SiC) 152X25X25 mm

Cod articol: 568741 152X25X25
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • ⌀ găurii: 25

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe fin
Grad de duritate mediu
⌀ discurilor 152 mm
Lăţime 25 mm
⌀ găurii 25 mm
Denumirea producătorului FS-WL
Execuţie 6S fine
Maşină acţionată Polizor de banc
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568741 152X25X25
EAN / GTIN 50048011187728
Număr producător 7000028494

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile compacte din material abraziv realizează un luciu reproductibil, întrucât se foloseşte mereu o granulaţie proaspătă de şlefuire. Nu se modifică geometria piesei, nu se formează zgârieturi, durabilitate mare.

Aplicaţie:

Pe polizoare de banc sau polizoare manuale cu mandrină Cod 556380 Ref. 1−2 şi flanşă de reducţie Cod 568782. Instrument de ajustare pentru discuri de șlefuit recomandat Cod 568785.
Disc de finisare din materialul abraziv înfăşurat realizează o bună finisare, strălucitoare, de exemplu în producţia de cilindri hidraulici, palete pentru turbine, tacâmuri etc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb