3M™ Řezný aBrusný Disc Pad opěrný talíř, T27, 115 mm x 4,2 mm x 22,2 mm

Č. pol.: 7100214038
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100214038
EAN/GTIN 04054596766914
Číslo výrobcu 7100214038

Popis

Prevedenie:

Kotouče 3M™ Cut & Grind mají vyšší pracovní rychlost a delší životnost díky přesně vylisovaným keramickým zrnám 3M.
Navrženo pro zákazníka orientovaného na náklady. Vysoce výkonná brusiva za atraktivní cenu.
Univerzální: Stabilní brusný kotouč s pryskyřicí je vhodný jako hrubovací kotouč, stejně jako dělicí kotouč pro zpracování měkké oceli a nerezové oceli.
Skvělá hodnota za peníze

Popis:

BrusnéDisc Pad opěrný talíře 3M™ Cut & Grind lze používat jako hrubovací i řeznéDisc Pad opěrný talíře pro každodenní špičkový výkon v širokém spektru aplikací: - Řezání - broušení - drážkování - broušení kořenové polohy - vrubování - srážení fazet - broušení vtoků.