{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Špecifikácia | A30Q-BF | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka disku | 6 mm | |
Disk⌀ | 100 mm | |
Otvor⌀ | 16 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 20-30 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 15 300 min-1 | |
Typ výrobku | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560500 100X6 | |
EAN/GTIN | 4045197593139 | |
Číslo výrobcu | 560500 100X6 |