Fíbrový kotúč Actirox AF 890 (CER) ⌀ 180 mm

Č. pol.: 566444

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 6,42 €
  • Od 50
    Od 5,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
668 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Hliník; INOX
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
Špičkový typ vláknitých kotúčov VSM Actrirox AF 890 s najvyšším a najagresívnejším brúsnym výkonom. Chladný rez a vynikajúca životnosť.
Typ zrna: 100 % geometricky tvarované keramické zrno VSM s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE).

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov s vysokou flexibilitou.