• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Gumový brúsny tanier ⌀ stopky 6 mm tvrdá 50

Č. pol.: 554089 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 50 mm
Upínanie zo strany nástrojov Rýchloupínací systém vonkajší závit
Upínanie strojové ⌀ stopky 6 mm
⌀ stopky 6 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém Roloc™
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554089 50
EAN/GTIN 4046719810581
Číslo výrobcu 7000062724

Popis

Prevedenie:

Na upnutie brúsnych kotúčov so systémom rýchleho upínania vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc®).
Gumený brúsny tanier s integrovaným 1/4-palcovým upínačom a 6 mm stopkou. Montáž na vreteno M14 s adaptérom č. 554081.
Systém rýchlej výmeny Roloc™ umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Poznámka:

Vhodné uhlové brúsky nájdete pod číslom 079325.