3M™ Cubitron™ II Lamelový kartáč 775L, 150 mm, 240+, 17 perforací

Č. pol.: 7100204460
  • Minimálne množstvo objednávky 250 kusov
  • Kroky objednávky: 250 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100204460
EAN/GTIN 50638060399939
Číslo výrobcu 7100204460

Popis

Prevedenie:

Nosič filmu poskytuje optimální oporu zrna a stabilitu okraje
Vyšší produktivita, výrazně vyšší výkon než srovnatelné kotouče se suchým zipem
Delší životnost s rovnoměrným úbětím materiálu
Hospodárné díky dlouhé životnosti a efektivní práci
Agresivní odstraňování a rychlé broušení

Popis:

Tento filmový obličejový štít Hookit™ je lepší alternativou běžných obličejových štítů s háčky a smyčkami - jednoduše proto, že toho umí mnohem více! FilmovýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L je ideální pro lakování, opracování dřeva, plastů a kovů.

Poznámka:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood