3M™ Cubitron™ II Hookit™ CleanBrusný Disc Pad opěrný talíř 737U, 90 mm, Multihole, 400+, 51617

Č. pol.: 7100229086
  • Minimálne množstvo objednávky 500 kusov
  • Kroky objednávky: 500 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100229086
EAN/GTIN 04054596831117
Číslo výrobcu 7100229086

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Fialová
Přesně formovaná, samoostřicí brusná zrna vydrží dvakrát déle než běžná průmyslová brusiva
Ostřejší řezné plochy znamenají menší tlak broušení, menší tření a menší opotřebení
Perforace s více otvory zajišťuje vynikající odsávání prachu
Háček a očka Hookit™ pro bezpečné držení a rychlou výměnu

Popis:

Broušení výplní, odstraňování nátěrů a broušení okrajových zón - s brusnýmDisc Pad opěrný talířem 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Multihole 737U. NášBrusný Disc Pad opěrný talíř s přesně tvarovanou zrnitostí a perforací Multihole lze použít také pro konečnou přípravu před aplikací plniva. Poskytuje vynikající výsledek broušení, je o 30 % rychlejší než jiné prémiové brusivo a nabízí dlouhou životnost ve všech fázích procesu opravy karoserie. Povrch brusnéhoDisc Pad opěrný talíře tvoří naše přesně tvarovaná keramická brusná zrna. Skládá se z brusných zrn trojúhelníkového tvaru, která jsou elektrostaticky vyrovnaná. Každé brusné zrno funguje jako samostatný řezný nástroj, který přesně proniká barvami a plnivy. Víceotvorová perforace našeho brusnéhoDisc Pad opěrný talíře zajišťuje vynikající odsávání prachu, a tím přispívá k vyšší rychlosti úběru a životnosti nástroje. Zadní strana brusnéhoDisc Pad opěrný talíře je vybavena naší technologií Hookit™. Systém s háčkem a smyčkou byl vyvinut pro pracovní oblasti, kde mohou býtDisc Pad opěrný talíře se samolepicí podložkou znečištěny prachem, nečistotami nebo částicemi ve vzduchu. BrusnéDisc Pad opěrný talíře Hookit™ se pevně připevňují k podložce se suchým zipem (prodává se samostatně) na náhodné brusce, lze je snadno a čistě vyjmout a lze je opakovaně používat po celou dobu životnosti brusiva.

Charakteristika:

o 30 % vyšší rychlost odstraňování ve srovnání s jinými prémiovými brusivy
K dispozici v zrnitosti 80+ až 400+