{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ABRALON™ | |
Brusivo | karbid kremíka (SiC) | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Zrnitosť | 1 000 | |
Brúsna podložka | Tkaná sieť | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 150 mm | |
Pohonný stroj | Pneumatická excentrická brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |
Číslo položky | 567900 1000 | |
EAN/GTIN | 6416868657043 | |
Číslo výrobcu | 8A24102092N |