{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ABRALON™ | |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 1.000 | |
Brusna podlaga | Tkana mreža | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 150 mm | |
Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567900 1000 | |
EAN/GTIN | 6416868657043 | |
Številka proizvajalca | 8A24102092N |