Brusný kotouč 3M Xtract™ Cubitron™ II Grid 710W, 150 mm, 150+, neperforovaný.

Č. pol.: 7100251204
  • Minimálne množstvo objednávky 300 kusov
  • Kroky objednávky: 300 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100251204
EAN/GTIN 04054596899711
Číslo výrobcu 7100251204

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Fialová

Popis:

Gridový brusný kotouč 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W kombinuje odsávání prachu a špičkový řezný výkon. Tento prémiový kotouček na broušení ze síťoviny je vybaven jedinečným brusným vzorem na nosiči ze síťoviny, který umožňuje prakticky bezprašné broušení pomocí legendární technologie přesného zrnění 3M™. Zpracovávají více dílů na každou tabuli s menším množstvím prachu v životním prostředí a zvyšují produktivitu bez ohrožení zdraví zaměstnanců.

Charakteristika:

Prémiový gridový brusný kotouč umožňuje prakticky bezprašné broušení
Přesné zrno 3M™, uspořádané v jedinečném vzoru, poskytuje špičkovou rychlost odstraňování a dlouhou životnost
Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování a výkon prachu
Poskytuje čistší pracovní prostředí než tradiční perforované disky
Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odstraňování a dokončování zásob
Suchý zip materiál na zadní straně pro rychlou a snadnou výměnu disku
K dispozici v různých kvalitách od 80+ do 320+