3M Xtract™ brusný kotouč s oky 310W, 150 mm, 180+, neperforovaný

Č. pol.: 7100251161
  • Minimálne množstvo objednávky 300 kusov
  • Kroky objednávky: 300 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100251161
EAN/GTIN 04054596900097
Číslo výrobcu 7100251161

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá

Popis:

Najděte rovnováhu mezi výkonem odsávání prachu a broušení s brusným kotoučem 3M Xtract™ 310W. Tento brusný kotouč řady Advanced má síťovaný nosič, který umožňuje prakticky bezprašné broušení. Tato technologie umožňuje zvýšit produktivitu bez ohrožení zdraví zaměstnanců.

Charakteristika:

Síťovaný kotouč řady Advanced Series nabízí prakticky bezprašné broušení za atraktivní cenu
Funkce přesné zrnitosti 3M™ smíchané s vysoce kvalitními brusivy z oxidu hlinitého pro rychlé řezání a dlouhou životnost
Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování a výkon prachu
Poskytuje čistší pracovní prostředí než tradiční perforované disky
Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odstraňování a dokončování zásob
Suchý zip materiál na zadní straně pro rychlou a snadnou výměnu disku