3M Xtract™ Cubitron™ IIBrusný Disc Pad opěrný talíř s brusivem na mřížce 710W, 75 mm, 150+, neperforovaný.

Č. pol.: 7100250120
  • Minimálne množstvo objednávky 300 kusov
  • Kroky objednávky: 300 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100250120
EAN/GTIN 04054596898431
Číslo výrobcu 7100250120

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Fialová

Popis:

Odsávání prachu a špičkový řezný výkon v mřížkovém brusnémDisc Pad opěrný talíři 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Tento prémiovýBrusný Disc Pad opěrný talíř se síťovinou má jedinečný brusný vzor na síťovém podkladu, který zajišťuje prakticky bezprašné broušení díky legendární technologii přesné zrnitosti 3M™. Zpracujete více dílů na jedenDisc Pad opěrný talíř s menším množstvím prachu v prostředí, čímž zvýšíte produktivitu bez ohrožení zdraví pracovníků.

Charakteristika:

Prémiová mřížka brusný kotouč umožňuje téměř bezprašné broušení
Přesná drť 3M™, uspořádaná v jedinečném vzoru, zajišťuje špičkovou rychlost odebírání materiálu a dlouhou životnost
Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování prachu a výkon
Poskytuje čistší pracovní prostředí než běžné perforované disky
Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odebírání a dokončování materiálu
Materiál suchý zip na zadní straně pro rychlou a snadnou výměnu disku
K dispozici v různých kvalitách od 80+ do 320+