• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

3M™ Trizact™BrusnýDisc Pad opěrný talíř na tkanině 237AA, 115 mm, bez otvoru, A45

Č. pol.: 7000097447
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč obojstranný

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000097447
EAN/GTIN 68410001120654
Číslo výrobcu 7000097447
Číslo L L51710 356

Popis

Prevedenie:

Definovaná, rovnoměrná struktura zrn při broušení v trojrozměrné struktuře
Polopružná podpora X
Integrovaný brusný nástroj
Konstantní minerální hustota, vyšší minerální hmotnost
Trvalý vysoký řezný výkon

Popis:

3M™ Trizact™ 237AA je polopružný strukturovaný brusný nástroj s pyramidovou strukturou, speciálně vyvinutý pro tvrdé kovové povrchy, jako je titan, nikl, kobalt, chrom a další slitiny nerezové oceli. Jedinečná konstrukce zajišťuje velmi dlouhou životnost nástroje s rovnoměrným brusným vzorkem.

Charakteristika:

Ušetřete čas a pracovní kroky

Poznámka:

For finishing and polishing on stainless steel, carbon steel, high nickel alloys, titanium and aluminium