3M™ Cubitron™ II Lamelový kartáč 775L, 203 mm, 320+, neperforovaný

Č. pol.: 7100249322
  • Minimálne množstvo objednávky 250 kusov
  • Kroky objednávky: 250 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100249322
EAN/GTIN 50638060886002
Číslo výrobcu 7100249322

Popis

Popis:

FilmovýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L kombinuje patentované přesné keramické zrno s robustním filmovým podkladem a stanovuje tak nové standardy v oblasti excentrického broušení. Nosná fólie, která je obzvláště odolná proti roztržení, nabízí optimální podporu zrna a stabilitu okrajů. Inovativní spirálový otvor (mulithole) zároveň zajišťuje optimální sání. TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř se vyznačuje agresivním úběrem materiálu, rychlým broušením, dlouhou životností a rovnoměrným povrchem.

Charakteristika:

Nosič filmu poskytuje optimální oporu zrna a stabilitu okraje
Vyšší produktivita, výrazně vyšší výkon než srovnatelné kotouče se suchým zipem
Delší životnost s rovnoměrným úbětím materiálu
Hospodárné díky dlouhé životnosti a efektivní práci
Agresivní odstraňování a rychlé broušení

Poznámka:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood