Prevedenie:
Popis:
Plstěná pera se používají kvůli jejich tvrdosti a flexibilitě, když je třeba přesně udržovat geometrické tvary. Plstěné kotouče se používají pro předleštění a leštění s vysokým leskem na malých až středně velkých součástech.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 3800 RPM
- Tvar: Válce s žebry
- Provedení: H (tvrdý)
- Metrika šířky: 30 mm
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.
- Přesné zachování geometrických tvarů díky jejich tvrdosti.
- Nízké tepelné zatížení obrobku.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–10 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Používejte diamantové lešticí pasty a lešticí pasty. Při změně leštící pasta vložte nový, nepoužitý lešticí nástroj. K předleštění plochých povrchů použijte tvrdou verzi. Pokud je třeba dosáhnout velmi jemných povrchů, lze měkké a tvrdé verze použít jeden po druhém.
- Zpracování úloh: leštění
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Vhodné pro:
Tvrdou verzi použijte pro předleštění rovných povrchů a měkkou verzi pro leštění a dokončování velmi tvarovaných obrobků.
Pokud je třeba dosáhnout velmi jemných povrchů, lze použít obě verze za sebou.
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.