{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 400 | |
Popis tvaru | Valec | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 10 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Farba | oranžová | |
odporúčaná obvodová rýchlosť | 10 m/s - 15 m/s | |
Druh produktu | Leštiace teliesko |
Číslo položky | 551923 8X10 | |
EAN/GTIN | 4062406572525 |