Poliravimo-šlifavimo galvutė, grūdelių dydis 400 (balta) labai smulki 8X10 mm

Prekės Nr.: 551923 8X10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,43 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,86 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZB

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas ZB
Grūdėtumas 400
Forma Cilindras
Galvos ⌀ 8 mm
Galvutės ilgis 10 mm
Koto ⌀ 3 mm
Spalva oranžinis
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 10 m/s - 15 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 551923 8X10
EAN / GTIN 4062406572525

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Poliravimo galvutės su korundu (A) ir elastingos gumos rišikliu.
GARANT poliravimo galvutės išsiskiria savo patvarumu ir greitu bei tolygiu poliravimo rezultatu. Priklausomai nuo modelio galima paviršių tolygiai glotniai nupoliruoti iki blizgesio. GARANT poliravimo akmenukus galima patiems profiliuoti su atitinkamais lyginimo įrankiais.

Paskirtis:

Plieno, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno, karščiui atsparių medžiagų ir spalvotųjų metalų glotniam šlifavimui ir poliravimui. Poliravimo-šlifavimo galvutės neužsineša šlifuojant net ir labai plastiškas medžiagas. Matiniam poliravimui arba specialių optinių efektų darymui ant nerūdijančių talpų paviršiaus ir pan. Šlifavimo grūdeliai surišti elastiniu rišikliu, todėl paviršius nupoliruojamas labai tiksliai.
Netinka briaunoms ir šiurkštiems paviršiams.